Startseite

PANDUIT - PANBW1.5I-D FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - BW1.5I-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBW1.5I-D FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 168 mm

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983759644

Artikelnummer

PANBW1.5I-D

Herstellernummer

BW1.5I-D

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

168 mm

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Wing Push Mount, 6.6L (168mm), Intermediate, Nylon, Natural