PANDUIT - PANBT4S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 384 MM - BT4S-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 384 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983412426
Artikelnummer
PANBT4S-M
Herstellernummer
BT4S-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
384 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


