Startseite

PANDUIT - PANBT4S-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 384 MM - BT4S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT4S-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 384 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 384 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983412273

Artikelnummer

PANBT4S-C

Herstellernummer

BT4S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

384 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Fascetta con ardiglione in metallo,15.1 ", sezione trasversale standard