PANDUIT - PANBT4M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 361 MM - BT4M-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 361 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - farblos
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983602735
Artikelnummer
PANBT4M-C
Herstellernummer
BT4M-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
361 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2