Startseite

PANDUIT - PANBT4LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT4LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 378 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412686

Artikelnummer

PANBT4LH-L0

Herstellernummer

BT4LH-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

378 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 14.9 ", sezione Light-Heavy