PANDUIT - PANBT4LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 378 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 1.7 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983412679
Artikelnummer
PANBT4LH-L
Herstellernummer
BT4LH-L
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
378 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


