PANDUIT - PANBT4I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 363 MM - BT4I-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 363 mm
Werkstoff - Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983413775
Artikelnummer
PANBT4I-M
Herstellernummer
BT4I-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
363 mm
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, Metal Barb, 14.3L (363mm), Intermediate, Nylon, Natural


