Startseite

PANDUIT - PANBT3S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 304,8 - BT3S-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 304,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 284 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412129

Artikelnummer

PANBT3S-M

Herstellernummer

BT3S-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

284 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 12.0L (305mm), Standard, Nylon, Natural