Startseite

PANDUIT - PANBT3S-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 304,8 - BT3S-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3S-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 304,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 305 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412075

Artikelnummer

PANBT3S-C0

Herstellernummer

BT3S-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

305 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 12.0 ", sezione standard