PANDUIT - PANBT3I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 287 MM - BT3I-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 287 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 1.2 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983413706
Artikelnummer
PANBT3I-M
Herstellernummer
BT3I-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
287 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


