Startseite

PANDUIT - PANBT2S-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, STANDARD CRO - BT2S-M69

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, STANDARD CRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983121632

Artikelnummer

PANBT2S-M69

Herstellernummer

BT2S-M69

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Montagetemperatur:

-20...100 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cupola-Top® fascetta sezione trasversale standard 8.0"(203 millimetri) lunghezza, ignifugo nylon 6.6, naturale (avorio).