Startseite

PANDUIT - PANBT2S-M5 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-M5 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Farbe - grün

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983411986

Artikelnummer

PANBT2S-M5

Herstellernummer

BT2S-M5

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Farbe:

grün

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Nylon, Green