Startseite

PANDUIT - PANBT2S-M30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-M30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412051

Artikelnummer

PANBT2S-M30

Herstellernummer

BT2S-M30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Heat Stabilized, Black