PANDUIT - PANBT2S-M2 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Farbe - rot
Banddicke - 1.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983411955
Artikelnummer
PANBT2S-M2
Herstellernummer
BT2S-M2
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Farbe:
rot
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UL-Zulassung:
ja


