PANDUIT - PANBT2S-M1 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - braun
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983411948
Artikelnummer
PANBT2S-M1
Herstellernummer
BT2S-M1
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
braun
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.1 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja