Startseite

PANDUIT - PANBT2S-C THE BT2S-C DOME-TOP BARB TY, FEATURES A - BT2S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-C THE BT2S-C DOME-TOP BARB TY, FEATURES A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983411764

Artikelnummer

PANBT2S-C

Herstellernummer

BT2S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.0 ", sezione standard