Startseite

PANDUIT - PANBT2M-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM - BT2M-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2M-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983602896

Artikelnummer

PANBT2M-M0

Herstellernummer

BT2M-M0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, Metal Barb, 7.9L (201mm), Miniature, Weather Resistant, Black