Startseite

PANDUIT - PANBT2M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM - BT2M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 196 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983602858

Artikelnummer

PANBT2M-C

Herstellernummer

BT2M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

196 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 7.9L (201mm), Miniature, Nylon, Natural