PANDUIT - PANBT2LH-TL FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM - BT2LH-TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 221 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.7 mm
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983412594
Artikelnummer
PANBT2LH-TL
Herstellernummer
BT2LH-TL
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
221 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.7 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja