Startseite

PANDUIT - PANBT2LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM - BT2LH-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 221 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412570

Artikelnummer

PANBT2LH-L

Herstellernummer

BT2LH-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

221 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.7 ", sezione Light-Heavy