Startseite

PANDUIT - PANBT2I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2I-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983413621

Artikelnummer

PANBT2I-M

Herstellernummer

BT2I-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

203 mm

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Intermediate, Nylon, Natural