Startseite

PANDUIT - PANBT1M-XMR0 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1M-XMR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1M-XMR0 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 102 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 0.9 mm

Packung

  • 10000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983390571

Artikelnummer

PANBT1M-XMR0

Herstellernummer

BT1M-XMR0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

102 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANBT1M-XMR0 - FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN