Startseite

PANDUIT - PANBT1M-XMR FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1M-XMR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1M-XMR FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 102 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 0.9 mm

Packung

  • 10000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983390182

Artikelnummer

PANBT1M-XMR

Herstellernummer

BT1M-XMR

Hersteller

PAN

Bandlänge:

102 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Barbed Ties on Reel-Use With PAT1M Tool, 4.0L (102mm), Min, Nylon, Natural