Startseite

PANDUIT - PANBT1M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 102 MM - BT1M-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 102 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 0.9 mm

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983413027

Artikelnummer

PANBT1M-C

Herstellernummer

BT1M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

102 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 4.0 ", sezione Miniature