Startseite

PANDUIT - PANBT1.5M-XMR FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1.5M-XMR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5M-XMR FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 0.9 mm

Packung

  • 10000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983390625

Artikelnummer

PANBT1.5M-XMR

Herstellernummer

BT1.5M-XMR

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Barbed Ties on Reel-Use With PAT1.5M Tool, 5.6L (142mm), Min, Nylon, Natural