Startseite

PANDUIT - PANBT1.5M-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, MINIATURE CR - BT1.5M-M69

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5M-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, MINIATURE CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983121663

Artikelnummer

PANBT1.5M-M69

Herstellernummer

BT1.5M-M69

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Montagetemperatur:

-20...100 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cable Tie, Metal Barb, 6.3L (160mm), Miniature, Flame Retardant Nylon, Ivory