Startseite

PANDUIT - PANBT1.5I-M2 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-M2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5I-M2 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983413492

Artikelnummer

PANBT1.5I-M2

Herstellernummer

BT1.5I-M2

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Nylon, Red