Startseite

PANDUIT - PANBT1.5I-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5I-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983413461

Artikelnummer

PANBT1.5I-M0

Herstellernummer

BT1.5I-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Weather Resistant, Black