Startseite

PANDUIT - PANBT1.5I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5I-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0074983413454

Artikelnummer

PANBT1.5I-M

Herstellernummer

BT1.5I-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 6.1 ", sezione intermedia