PANDUIT - PANBT1.5I-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 155 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 1 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983413331
Artikelnummer
PANBT1.5I-C
Herstellernummer
BT1.5I-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
155 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


