Startseite

PANDUIT - PANBGHSTT38 PARTE EUROPEA - BGHSTT38

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBGHSTT38 PARTE EUROPEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Länge - 7 m

  • Betriebstemperatur - -55...135 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983476602

Artikelnummer

PANBGHSTT38

Herstellernummer

BGHSTT38

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

7 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Heat Shrink Thin, 0.375"(9.5mm) Dia X 7.5m Length per box, Black