Startseite

PANDUIT - PANBF2M-C FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA META - BF2M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBF2M-C FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA META

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 211 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983739547

Artikelnummer

PANBF2M-C

Herstellernummer

BF2M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

211 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marker Tie, Flag, 8.3L (211mm), Miniature, Nylon, Natural