PANDUIT - PANBC2S-S10-D FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA META - BC2S-S10-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 216 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 1.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983707768
Artikelnummer
PANBC2S-S10-D
Herstellernummer
BC2S-S10-D
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
216 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


