Startseite

PANDUIT - PANAST25-5-C100 FASCETTA DI SUPPORTO IN SOSPENSIONE, 254 - AST25-5-C100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANAST25-5-C100 FASCETTA DI SUPPORTO IN SOSPENSIONE, 254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 254 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Schlitzraster

  • Banddicke - 1.8 mm

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983601059

Artikelnummer

PANAST25-5-C100

Herstellernummer

AST25-5-C100

Hersteller

PAN

Bandlänge:

254 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Schlitzraster

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

Aerial Support Tie, 10.0"L (254mm), Weather Resistant Polypropylene, Black