PANDUIT - PANAM2-C SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFILO - - AM2-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 31.2 mm
Breite - 31.2 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Höhe - 3.2 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983580002
Artikelnummer
PANAM2-C
Herstellernummer
AM2-C
Hersteller
PAN
Länge:
31.2 mm
Breite:
31.2 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Höhe:
3.2 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C


