PANDUIT - PANABMS-A-C SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE. - ABMS-A-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28.7 mm
Breite - 28.7 mm
Befestigungsart - kleben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
0074983580026
Artikelnummer
PANABMS-A-C
Herstellernummer
ABMS-A-C
Hersteller
PAN
Länge:
28.7 mm
Breite:
28.7 mm
Befestigungsart:
kleben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
4.3 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...49 °C


