Startseite

PANDUIT - PANABMM-AT-C0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABMM-AT-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANABMM-AT-C0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19.1 mm

  • Breite - 19.1 mm

  • Befestigungsart - kleben

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 4.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983584925

Artikelnummer

PANABMM-AT-C0

Herstellernummer

ABMM-AT-C0

Hersteller

PAN

Länge:

19.1 mm

Breite:

19.1 mm

Befestigungsart:

kleben

Farbe:

schwarz

Höhe:

4.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., .75"x.75"(19.1mm x 19.1mm), WR BL