PANDUIT - PANABMM-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABMM-AT-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - selbstklebend
Farbe - weiß
Für max. Bündeldurchmesser - 3.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
0074983584949
Artikelnummer
PANABMM-AT-C
Herstellernummer
ABMM-AT-C
Hersteller
PAN
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Für max. Bündeldurchmesser:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-29...82 °C
Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., .75"x.75"(19.1mm x 19.1mm), WH


