PANDUIT - PANABM2S-AT-D0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM2S-AT-D0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Höhe - 4.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Packung
500 ST
EAN
0074983588756
Artikelnummer
PANABM2S-AT-D0
Herstellernummer
ABM2S-AT-D0
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Höhe:
4.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-29...82 °C
Farbe:
schwarz


