Startseite

PANDUIT - PANABM1M-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM1M-AT-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANABM1M-AT-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12.7 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 4.064 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983580644

Artikelnummer

PANABM1M-AT-C

Herstellernummer

ABM1M-AT-C

Hersteller

PAN

Länge:

12.7 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Farbe:

weiß

Höhe:

4.064 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-29...82 °C

4-vie retro adesivo serracavi, alta temperatura, .50 "x.50"(12,7 mm x 12,7 mm), nylon 6,6, bianco, pacchetto standard.