PANDUIT - PANABM1M-A-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM1M-A-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12.7 mm
Breite - 12.7 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Farbe - weiß
Höhe - 4 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983580620
Artikelnummer
PANABM1M-A-C
Herstellernummer
ABM1M-A-C
Hersteller
PAN
Länge:
12.7 mm
Breite:
12.7 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Höhe:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
• Adesivo di eccezionale efficacia e di durevole affidabilità• La configurazione con montaggio a 2 pezzi per volta velocizza la rimozione del rivestimento e l'installazione• L'entrata della fascetta a 4 vie rende più semplice e rapido l'orientamento dei componenti• Il retro adesivo consente l'instradamento di cavi e fili anche in punti in cui non è possibile praticare fori di montaggio• Utilizzato con fascette PANDUIT per una soluzione completa di instradamento dei cavi ‡Misure della sezione trasversale delle fascette: M = Miniature (ridotta), I = Intermediate (intermedia), S = Standard, HS = Heavy-Standard (standard grande), LH = Light-Heavy (medio-grande) , H = Heavy (grande), HLM =fascette in velcro Tak-Ty™ Miniature (ridotta)


