Startseite

PANDUIT - PANABM100-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM100-A-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANABM100-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 25.4 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Farbe - weiß

  • Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983281060

Artikelnummer

PANABM100-A-D

Herstellernummer

ABM100-A-D

Hersteller

PAN

Länge:

25.4 mm

Breite:

25.4 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Farbe:

weiß

Für max. Bündeldurchmesser:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

40...85 °C

Cable Tie Mount, Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), WH, 500 Pcs.