Startseite

PANASONIC MARKETING - PNSU-100PZ3E5 UNITA ESTERNA PACI STANDARD DA 10,0KW , - U-100PZ3E5

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSU-100PZ3E5 UNITA ESTERNA PACI STANDARD DA 10,0KW ,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232941032

Artikelnummer

PNSU-100PZ3E5

Herstellernummer

U-100PZ3E5

Hersteller

PNS

PACi Serie NX - Gamma standard: una soluzione di facile integrazione nei progetti di ristrutturazione La nuova serie è stata sviluppata con una modalità di comunicazione a 3 fili. Questo semplifica la sostituzione di vecchi impianti in cui il cablaggio a 3 fili è prevalente. Standard Una soluzione di valore ad un ottimo prezzo · Da 2,5 a 14,0 kW · SEER: A++ / SCOP: A++ fino a 7,1 kW (cassetta 90x90) · Range di funzionamento: fino a 43 °C in raffrescamento e fino a -15 °C in riscaldamento · Lunghezza massima delle tubazioni 50 m · Possibilità di connessione doppia