Startseite

PANASONIC MARKETING - PNSS-6071PT3E U.I DA SOFFITTO PT3, COMPATIBILE CON EST - S-6071PT3E

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSS-6071PT3E U.I DA SOFFITTO PT3, COMPATIBILE CON EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232915811

Artikelnummer

PNSS-6071PT3E

Herstellernummer

S-6071PT3E

Hersteller

PNS

Le unità da soffitto assicurano un’ampia distribuzione dell’aria, ideale per le grandi ambienti. Tutti i modelli sono caratterizzati dai medesimi valori di altezza e profondità, che ne uniformano l’aspetto in installazioni di tipo misto. Ampia distribuzione dell’aria per ambienti di grandi dimensioni Il flusso orizzontale di uscita raggiunge al max 9,5m Apertura ’immissione di aria di rinnovo disponibile sull’unità Tutti i modelli hanno un’altezza di soli 235 mm Funzionamento silenzioso nanoe ™ X (Mark 1 = 4,8 trilioni di radicali OH / sec) di serie per una migliore qualità dell’aria interna, pulizia dell’unità interna con nanoeTM X e deumidificazione Il nuovo telecomando a filo CZ-RTC6BL consente una facile impostazione del sistema tramite Bluetooth® Opzione per configurazione singola e doppia Connettore PAW-FDC sulla scheda dell’unità interna che permette il collegamento e il controllo del motore della ventola o ERV di unità esterne. Il dispositivo esterno può essere controllato tramite il comando a distanza dell’unità interna