PANASONIC ELECTRIC - NAIAVL3235 MICRO SUBMIN. SALDARE LEVA LUNGA 150G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8001022398658
Artikelnummer
NAIAVL3235
Herstellernummer
AVL3235
Hersteller
NAI
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
6.4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
19.6 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
7.7 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.1 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C



