PALAZZOLI - PALBVFA1840SB BRAVO-FL PRO 20W SIM120 IP65EEE - BVFA1840SB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 110...277 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5026992050644
Artikelnummer
PALBVFA1840SB
Herstellernummer
BVFA1840SB
Hersteller
PAL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
110...277 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Fassung:
ohne
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
Flimmerwert Pst LM:
2.99
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


