PALAZZOLI - PAL859400 PORTAL B22D FAN CIL C-AL - 859400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - B22d
Werkstoff - Messing
Ausführung - Stegfassung
Farbe - Messing
Nippelgewinde - ohne
Packung
1 ST
EAN
8014950803477
Artikelnummer
PAL859400
Herstellernummer
859400
Hersteller
PAL
Fassung:
B22d
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
Stegfassung
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
NAVE portalampada a baionetta tipo swann con alette per anelli cilindrici stagni b22d 4A 250V


