Startseite

PALAZZOLI - PAL850064 GLOBO FAN CIL PICCOLO VERDE UNAV 1268EEE - 850064

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL850064 GLOBO FAN CIL PICCOLO VERDE UNAV 1268EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Raster gelocht - nein

  • Werkstoff - Glas

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950803088

Artikelnummer

PAL850064

Herstellernummer

850064

Hersteller

PAL

Lichtverteilung:

symmetrisch

Raster gelocht:

nein

Werkstoff:

Glas

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Farbe:

grün

NAVE diffusore in vetro liscio verde tipo UNAV 1268 per fanali cilindrici stagni