Startseite

PALAZZOLI - PAL841192EX RINOLED-EX L690 ACC VT 26W COM 3G2D - 841192EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL841192EX RINOLED-EX L690 ACC VT 26W COM 3G2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950141807

Artikelnummer

PAL841192EX

Herstellernummer

841192EX

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-35...55 °C

Max. Systemleistung:

26 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

SERIE RINOLED-EX PLAFONIERA L690 ACCIAIO VETRO 26W DIFFONDENTE COMFORT IP65/IP66 3G2D