Startseite

PALAZZOLI - PAL838548DA X-TIGUA PRO DALI 48LED 309W A55-CON - 838548DA

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL838548DA X-TIGUA PRO DALI 48LED 309W A55-CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950155897

Artikelnummer

PAL838548DA

Herstellernummer

838548DA

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...35 °C

Max. Systemleistung:

309 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.95

Flimmerwert Pst LM:

0.99

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

SERIE X-TIGUA PROIETTORE DALI 48LED 309W OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE 55° IP66